アストロ
ハンガーラックカバー プチローズ
【ハンガーラック用カバー】通気性の良い不織布でハンガーラックに掛けた衣類をホコリから守る。
用途
【中の衣類が見える透明窓】大きめの透明窓で中の衣類が見えるので、探す手間が省けて時短にも。【固定ひもでずり落ち防止】両サイドのひもをパイプの端部分に結び付けるだけ。ずり落ちを防止。【スリットから出し入れ可】中央に面ファスナー付きのスリットがあり衣類の出し入れがスムーズ。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ホワイト系
質量(g)
223
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×1100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59224281
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください