アストロ
汚れをふせぐふとん干し袋
【ベランダの壁や手すりの汚れを防ぐ布団干し袋】布団をベランダに干す際に壁や手すりの汚れの付着を防ぐ布団干し袋。
用途
【布団の湿気を取り除きカビ・ダニの発生を防ぐ】布団を干すことで湿気を取り除き、においやカビ・ダニの発生を防ぐ。
【通気性の良い不織布×光を吸収しやすい黒い生地】通気性の良い不織布製で、太陽光を吸収しやすい黒色の生地を使用。
【ホコリや花粉・黄砂・鳥のフンなどから布団を守る】袋に入れて干すのでホコリや花粉、黄砂、鳥のフンなどから布団を守る。L字ダブルジップファスナーで、大きく開くので布団の出し入れがスムーズ。
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
480
寸法(幅W×長さL)(mm)
1500×2100
適合サイズ
シングルサイズの掛け布団1枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59224527
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください