アストロ
マチ付スーツ用カバー10枚組
【マチ付きでゆったり・シワになりにくい】
用途
シワをつけたくない大切な衣類を吊り下げたままホコリや汚れから守る衣類カバー。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
760
寸法(幅W×長さL)(cm)
60×105
マチ(cm)
7
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223678
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください