マチ付スーツ用カバー5枚組

マチ付スーツ用カバー5枚組 - アストロマチ付スーツ用カバー5枚組 - アストロマチ付スーツ用カバー5枚組 - アストロマチ付スーツ用カバー5枚組 - アストロマチ付スーツ用カバー5枚組 - アストロマチ付スーツ用カバー5枚組 - アストロマチ付スーツ用カバー5枚組 - アストロ

【マチ付きでゆったり・シワになりにくい】

用途シワをつけたくない大切な衣類を吊り下げたままホコリや汚れから守る衣類カバー。材質ポリプロピレン・ポリエチレンホワイト質量(g)380寸法(幅W×長さL)(cm)60×105マチ(cm)7内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59223450-
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする