【下から取り出せるタオルストッカー】たたんだタオルを上から入れて、下から1枚ずつ取り出せるタオル収納ケース。
用途【前面がガバッと開くので入れやすい】中央のファスナーで前面がガバッと開くので、スムーズにタオルが入れられる。【ひもで壁掛け・便利なポケット付き】ひもで洗面所などの壁面に吊り下げて使える。両サイドに小物入れポケット付き。水に強いEVA素材と乾きやすいポリエステルを使用しているので、お手入れが簡単。【中のタオルがほどよく透けて見える】半透明で中のタオルがほどよく透けて見えるので、残りのタオルの枚数が分かる。ボックスティッシュやソフトパックティッシュの保管にもちょうどよいサイズ。材質[本体]ポリエステル・EVA・ポリプロピレン、[底板]ポリエチレン色ホワイト(半透明)質量(g)92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×330収納の目安フェイスタオル程度のサイズのタオルなら6~12枚・フェイスタオル程度のサイズのタオルなら6~12枚内容量1個