曜日別特売

活性炭羽毛布団を薄くしまえるケースダブル

活性炭羽毛布団を薄くしまえるケースダブル - アストロ活性炭羽毛布団を薄くしまえるケースダブル - アストロ活性炭羽毛布団を薄くしまえるケースダブル - アストロ活性炭羽毛布団を薄くしまえるケースダブル - アストロ活性炭羽毛布団を薄くしまえるケースダブル - アストロ活性炭羽毛布団を薄くしまえるケースダブル - アストロ

【不織布×活性炭使用の羽毛布団収納ケース】通気性の良い不織布×消臭効果のある活性炭を使用した羽毛布団用の収納ケース。

用途【活性炭でにおいを吸着し消臭・薬剤不使用】炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。空気中のにおいの元となる物質を吸着し消臭。※薬剤不使用【羽毛布団のボリュームを優しく抑えて保管】押さえベルト付きでかさばる羽毛布団の厚みを優しく抑え、スリムかつコンパクトに。圧縮しすぎないので羽毛を傷めにくく、ふかふか感や暖かさを次のシーズンまでキープ。【透明窓付き・使わないときは折りたためる】透明窓で収納したまま中身の確認ができる。使わないときは折りたためてコンパクトに保管可能。材質ポリプロピレン・活性炭・ポリエチレングレー質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×550×200収納の目安ダブルサイズの羽毛布団1枚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59224405-
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする