アストロ
両面不織布カバー 10枚組
【両面不織布の衣類カバー】両面とも通気性の良い不織布のカバーで衣類をホコリから守り保管。
用途
【下部開き・ロング丈にも】下部が開いているのでワンピースやコートなどのロング丈にも対応。
【ハサミで切っても使える】洋服の丈に合わせて、すそをハサミでカットして使うこともできる。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
300
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1000
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223188
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください