アストロ
着物が見える クリア収納袋5枚組
【中が見える透明×通気性の良い不織布】表面は全て透明で収納したまま中の着物の色や柄がはっきり見える。
用途
【ひも開閉で着物を傷つける心配いらず】袋の開閉は2か所のひもを結ぶかほどくだけ。ファスナーを使用していないので着物を傷つける心配いらず。
【持ち込みでの着付けの際の持ち運びに】ひもは生地に縫い込んでいるので取れにくい。美容院での持ち込み着付けの際の持ち運びにも便利。
【たとう紙よりも丈夫で破れにくく軽い】たとう紙より丈夫で破れにくく軽いので扱いやすい。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
クリア&ホワイト
質量(g)
249
寸法(幅W×長さL)(mm)
400×920
収納の目安
着物(浴衣)1枚
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223398
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください