アストロ
タオル保管ケース 和柄 紺 ラミネート
【便利なタオルストッカー】ラミネート加工により水をはじき、汚れてもサッと拭き取ることができるのでお手入れが簡単。
用途
【大きく開いて入れやすい】中央のファスナーでパカッと大きく開くので、スムーズにタオルが入れられてストレスフリー。
【吊り下げヒモ・透明窓付】洗面所やキッチンなど、お好きな場所の壁に吊り下げられるヒモ付き。透明窓で残りが見える。
【汚れてもお手入れが簡単】ラミネート加工により水をはじき、汚れてもサッと拭き取ることができるのでお手入れが簡単。
材質
ポリプロピレン(ラミネート加工)・ポリエチレン
色
ネイビー
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×110×310
収納の目安
フェイスタオル程度のサイズのタオル:6~12枚・ボックスティッシュ・ソフトパックティッシュ:5~6個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59224046
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください