曜日別特売

平干しネット 1段 セーター用

平干しネット 1段 セーター用 - アストロ平干しネット 1段 セーター用 - アストロ平干しネット 1段 セーター用 - アストロ平干しネット 1段 セーター用 - アストロ平干しネット 1段 セーター用 - アストロ平干しネット 1段 セーター用 - アストロ

【便利な平干しネット】通気性の良いメッシュ素材でできた、デリケートな衣類などを干すのに便利な平干しネット。

用途
【衣類の型崩れを防止】平干しネットを使うことで、衣類の型崩れや伸び、ハンガーや洗濯バサミの跡がつくのを防止。
【収納ゴムバンド付き】フック部分は360度回転・風飛び防止のロック機能付きで使いやすく、下部に収納ゴムバンド付き。
【様々なものが干せる】セーター、下着、靴下、枕、帽子、クッション、ぬいぐるみなどをサッと置いてすぐ干せて便利。
材質ポリエステル・鉄・プラスチックホワイト&ピンク質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】780×610×450内容量1個
注意
※お子さまには開閉させないでください。
※収納ゴムバンドを外し本品を広げる際、勢いよく開く場合がありますのでご注意ください。
※本来の用途以外でのご使用はお控えください。
※破損の原因となりますので、重たすぎるものをのせないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59223818-
オープン
779
857(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする