曜日別特売

着物保管ケース 市松さくら 保管袋5枚付き

着物保管ケース 市松さくら 保管袋5枚付き - アストロ着物保管ケース 市松さくら 保管袋5枚付き - アストロ着物保管ケース 市松さくら 保管袋5枚付き - アストロ着物保管ケース 市松さくら 保管袋5枚付き - アストロ着物保管ケース 市松さくら 保管袋5枚付き - アストロ着物保管ケース 市松さくら 保管袋5枚付き - アストロ着物保管ケース 市松さくら 保管袋5枚付き - アストロ

【保管袋と収納ケースで着物をまとめて収納】保管袋に着物を1枚ずつ入れ収納ケースにまとめて収納。大切な着物や帯、小物類などをホコリから守り保管。

用途【通気性の良い不織布製】通気性が良く湿気やにおいのこもりにくい不織布製。【コの字に開く】収納袋はたとう紙より軽くて柔らかいので扱いやすく、色・柄の確認ができる小窓付き。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管。3辺が開くので着物の出し入れがスムーズ。収納袋にはファスナー開閉時に着物の巻き込みを防ぐカバー布付き。【ネームホルダー・防虫剤入れ・持ち手付き】ケースにはネームホルダー付きで中身を書いたメモを入れられる。内側2箇所に防虫剤入れポケット付き。両サイドに持ち手付きで持ち運びも簡単。材質ケース:ポリプロピレン 袋:ポリプロピレンネイビー&ホワイト質量(g)610寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】960×400×130寸法(幅W×長さL)(mm)【袋】390×920収納の目安ケース:着物(浴衣)なら3~4枚または着物(浴衣)1枚と帯などの和装小物をまとめて収納可能・袋(1枚あたり):着物(浴衣)1枚内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59223651-
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする