消臭!おしっこぐんぐん吸収パッド 25個組

消臭!おしっこぐんぐん吸収パッド 25個組 - アストロ消臭!おしっこぐんぐん吸収パッド 25個組 - アストロ消臭!おしっこぐんぐん吸収パッド 25個組 - アストロ消臭!おしっこぐんぐん吸収パッド 25個組 - アストロ消臭!おしっこぐんぐん吸収パッド 25個組 - アストロ消臭!おしっこぐんぐん吸収パッド 25個組 - アストロ消臭!おしっこぐんぐん吸収パッド 25個組 - アストロ消臭!おしっこぐんぐん吸収パッド 25個組 - アストロ

【吸水力の高い合成繊維を使用】吸水力の高い合成繊維を織り込んだおしっこを吸うパットです。

用途
吸水力の高い合成繊維を織り込んだおしっこを吸うパットです。隙間からモレたおしっこをキャッチ。便器や便座裏、床面が汚れるのを防ぎ、トイレを清潔に保ちます。アンモニア臭を消臭し、使っている間に臭くなることを防ぎます。
使うときにペタっと貼って、使い終わったらサッと剥がして捨てるだけのカンタンお掃除。剥がしやすいけどずれにくい粘着式を採用。おしっこの飛び散りを防いで、便器や床面のふき掃除の手間を軽減します。
材質材質:ポリエステル・合成繊維(アクリレート系)・粘着剤:TPEライトブルー質量(g)150寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×170×5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59223477-
オープン
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする