アストロ
消臭!おしっこぐんぐん吸収パッド 10個組
【吸水力の高い合成繊維を使用】吸水力の高い合成繊維を織り込んだおしっこを吸うパットです。
用途
隙間からモレたおしっこをキャッチ。便器や便座裏、床面が汚れるのを防ぎ、トイレを清潔に保ちます。アンモニア臭を消臭し、使っている間に臭くなることを防ぎます。
使うときにペタっと貼って、使い終わったらサッと剥がして捨てるだけのカンタンお掃除。剥がしやすいけどずれにくい粘着式を採用。おしっこの飛び散りを防いで、便器や床面のふき掃除の手間を軽減します。
材質
材質:ポリエステル・合成繊維(アクリレート系)・粘着剤:TPE
色
ブルー
質量(g)
50
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
70×170×6
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59222908
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください