アストロ
ドライ&ドライ 吸湿防ダニシート 4枚組
【吸湿繊維を使用】 シリカゲルの約2~3倍の吸湿性能がある吸湿繊維を使用した除湿シート。
用途
【収納ケースの中に置くだけ】シートを収納ケースや引き出し、タンス等の中にポンと置くだけで使用できます。【繰り返し使える】湿気を吸っても天日干しをすれば吸湿性能が回復。湿度センサー付きで便利。ドライクリーニングができる。
材質
ポリエステル80%・合成繊維(アクリレート系)20%
色
ライトブルー
質量(g)
160
寸法(幅W×長さL)(mm)
180×445
内容量
1セット
注意
※水洗いはできません。ドライクリーニングの際は、センサーを取り外してください。センサーの色が変化しなくても2週間に1度天日干ししてください。床面などに吸湿繊維が付着した場合、濡れタオルなどで拭き取ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223075
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください