曜日別特売

着物保管ケース シンプルグレイ

着物保管ケース シンプルグレイ - アストロ着物保管ケース シンプルグレイ - アストロ着物保管ケース シンプルグレイ - アストロ着物保管ケース シンプルグレイ - アストロ着物保管ケース シンプルグレイ - アストロ着物保管ケース シンプルグレイ - アストロ着物保管ケース シンプルグレイ - アストロ着物保管ケース シンプルグレイ - アストロ

【大切な着物をまとめて保管・折りたためる】大切な着物一式をホコリや汚れから守りまとめて保管できる収納ケース。使わないときは折りたためる。

用途【たとう紙に入れたまま収納・コの字に開く】たとう紙に着物を入れたまま収納可能。【丈夫で通気性に優れた不織布製・小物入れ】通気性が良く湿気やにおいのこもりにくい不織布製。厚みのあるしっかりとした生地なので丈夫で破れにくい。内側のふた部分に小物収納ポケット付きで和装小物もまとめて保管できる。【ネームホルダー・防虫剤入れ・持ち手付き】ネームホルダー付きでケースを開けずに中身が分かり管理しやすい。内側2か所に防虫剤入れポケット付き。持ち手付きで持ち運びも簡単。材質ポリプロピレン・ポリエステルグレー質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×400×130収納の目安たとう紙に入った着物(浴衣)なら3~4枚・着物(浴衣)1枚と帯などの和装小物をまとめて収納も可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59224396-
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする