アストロ
衣類をまとめてしまえる整理袋 ベージュ
【大切な衣類をスッキリ収納】衣類をホコリなどの汚れからしっかりガード。通気性が良く湿気やニオイのこもりにくい不織布製。厚みのあるしっかりとした生地。
用途
【大切な衣類をスッキリ収納】衣類をホコリなどの汚れからしっかりガード。通気性が良く湿気やニオイのこもりにくい不織布製。厚みのあるしっかりとした生地なので丈夫で破れにくい。
【ハンドルで持ち運び簡単】両サイドの持ち手で、クローゼットや押入れからの出し入れ、移動もラクラク。
【仕切り付きで崩れにくい】中央に仕切りがついているので、たたんだ衣類の形を崩すことなくきれいに収納。
【透明窓で収納物が分かる】前面の透明窓で袋を開けずに収納物の確認ができるので、探す手間が省けて便利。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ベージュ
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×350×250
収納の目安
長袖シャツなら24~28枚・セーターやトレーナーなら6~8枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59224387
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください