アストロ
幅広マチ付ロング用カバー5枚組
【幅広マチ付きで衣類をまとめて収納可能】
用途
シワをつけたくない大切な衣類を吊り下げたままホコリや汚れから守る衣類カバー。幅広マチ付きで厚手の衣類や複数枚の洋服をまとめて収納可能。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
420
寸法(幅W×長さL)(cm)
60×140
マチ(cm)
12
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223565
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください