【抗菌防臭・防ダニ除湿シート】抗菌防臭効果をプラスした吊り下げ除湿シート。抗菌繊維が細菌の増殖を抑えることで気になるにおいを防ぐ。
用途【高吸湿特殊繊維で湿気をぐんぐん吸収】シリカゲルの約2~3倍の吸湿性がある特殊繊維を使用。クローゼット内でぐんぐん除湿。【防臭しながら除湿しダニの繁殖を抑制】湿気を吸収することでダニの繁殖を抑制。湿気を取りながら防ダニ効果を発揮し衣類を大切に保管できる。【繰り返し使用可能・湿度センサー付き】使用場所によって使い分けできるフックとループ付き。タンスの引き出しや収納ケースの中に入れてもOK。湿気を吸っても天日干しで吸湿性能は回復。繰り返し使えて経済的。干し時が分かる便利な湿度センサー付き。材質質/ポリエステル80%・合成繊維(アクリレート系)20%、フック:ポリプロピレン[ポリエステルの内の13%は抗菌防臭効果のある繊維を使用]色ブルー質量(g)120備考センサーの色が変化しなくても2週間に1度を目安に天日干しをしてください。寸法(幅W×長さL)(mm)180×400内容量1セット