アストロ
敷布団収納バッグ クリア
【持ち運びやすい収納バッグ】クローゼットへの収納や持 ち運びに使えるバッグ型の敷布団収納ケース。来客用の敷布団などをホコリや汚れなどから守りスッキリと収納。
用途
【肩掛けできるロング持ち手】持ち手が長く肩に掛けることができるので、持ち運びもラクで簡単。【全面クリアで中身が見える】全面クリアのしっかりとした厚手生地を使用し中身の確認もしやすい。【引っ越しなどの際にも活躍】中身が見えて探す手間が省け、持ち運びしやすく引っ越しの際にも便利。
材質
ポリエチレン
色
クリア(半透明)
質量(g)
380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×250×700
収納の目安
シングルサイズの敷布団1枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59224475
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください