活性炭 洗濯機の排水口フィルター 2枚組

活性炭 洗濯機の排水口フィルター 2枚組 - アストロ活性炭 洗濯機の排水口フィルター 2枚組 - アストロ活性炭 洗濯機の排水口フィルター 2枚組 - アストロ活性炭 洗濯機の排水口フィルター 2枚組 - アストロ活性炭 洗濯機の排水口フィルター 2枚組 - アストロ活性炭 洗濯機の排水口フィルター 2枚組 - アストロ

【気になる場所に】活性炭のチカラで排水口の気になるニオイを消臭。不織布でホコリをキャッチ。

用途【隙間をカバー】洗濯パンの排水口からあがってくる異臭や虫の侵入を緩和。【しっかり固定】付属の面ファスナーでカバーを固定。振動や風で浮いたり飛んでいくのを防止。【使いやすい切り込み】切り込み入りで立体的にフィット。パイプがあっても取り付けやすい。材質ポリエステル、レーヨン不織布(活性炭入)グレー質量(g)20寸法(幅W×長さL)(mm)約160×160内容量1セット
注意
※面ファスナーの粘着剤が付着した場合は、中性洗剤などで落としてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59224649-
オープン
899
989(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする