アストロ
活性炭 洗濯機の排水口フィルター 4枚組
【気になる場所に】活性炭のチカラで排水口の気になるニオイを消臭。不織布でホコリをキャッチ。
用途
【隙間をカバー】洗濯パンの排水口からあがってくる異臭や虫の侵入を緩和。【しっかり固定】付属の面ファスナーでカバーを固定。振動や風で浮いたり飛んでいくのを防止。【使いやすい切り込み】切り込み入りで立体的にフィット。パイプがあっても取り付けやすい。
材質
ポリエステル、レーヨン不織布(活性炭入)
色
グレー
質量(g)
40
寸法(幅W×長さL)(mm)
約160×160
内容量
1セット
注意
※面ファスナーの粘着剤が付着した場合は、中性洗剤などで落としてください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59224658
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください