アストロ
汚れをふせぐふとん干しシート
【汚れ防止布団干しシート】ベランダやバルコニーで布団を干す際に、外壁や手すりの汚れが布団に付着するのを防ぐ不織布製シート。
用途
【ズレ・風飛び防止ヒモ付】両サイドのヒモを結ぶことでシートのズレを防止し、風で飛ばされにくい。
【折りたたむとコンパクト】使わないときは折りたたむとと小さくなるのでかさばらず、繰り返し使える。
【布団を清潔に干せて便利】シートの上に布団をのせることでベランダ掃除の手間も省け、汚れを気にせず清潔に干せる。
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
240
寸法(幅W×長さL)(mm)
1600×2200
適合サイズ
敷き布団ダブルまで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59224037
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください