アストロ
活性炭着物収納ケース スリム
【活性炭のチカラで消臭しながら保管】活性炭のチカラで大切な着物や浴衣を消臭しながら保管。
用途
【通気性に優れた不織布・破れにくい】通気性が良く湿気やにおいのこもりにくい不織布製。厚みのあるしっかりとした生地なので丈夫で破れにくい。【ネームホルダー付き・折りたためる】ネームホルダー付きでケースを開けずに中身が分かり管理しやすい。使わないときは折りたためてコンパクトに。【持ち手付き・スリムで収納しやすい】両サイドに持ち手付きで持ち運びも簡単。スリムなのでクローゼットの上部の棚やベッド下などにも収納しやすい。
材質
ポリプロピレン・活性炭・ポリエチレン
色
グレー
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
940×400×70
収納の目安
たとう紙に入った着物(浴衣)なら1~2枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59224116
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください