アストロ
活性炭持ち手付羽毛布団保存ケース 2枚組
【活性炭のチカラで消臭しながら保管】通気性の良い不織布×活性炭で羽毛布団を消臭しながら保管できる収納ケース。活性炭シート入りの生地を全面に使用。
用途
【天然物で消臭・薬剤不使用】炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。空気中のにおいの元となる物質を吸着し消臭。※薬剤は使用しておりません。
【羽毛布団をふんわりと保管】圧縮しないので羽毛を傷めにくく、ふかふか感や暖かさを次のシーズンまでキープ。収納場所からの出し入れや持ち運びがしやすい持ち手付き。バッグ型で立てて収納できる。
【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m
2
)を使用し丈夫で破れにくい。活性炭生地の箇所は[不織布+活性炭シート+不織布]の3層構造でしっかりしているので、寝かせれば積み重ねもできる。
材質
ポリプロピレン・活性炭・ポリエチレン
色
グレー
質量(g)
410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×250×500(持ち手除く)
収納の目安
羽毛布団1枚シングル~ダブルサイズまで
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223468
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください