曜日別特売

活性炭 羽毛布団収納ケース 2枚組

活性炭 羽毛布団収納ケース 2枚組 - アストロ活性炭 羽毛布団収納ケース 2枚組 - アストロ活性炭 羽毛布団収納ケース 2枚組 - アストロ活性炭 羽毛布団収納ケース 2枚組 - アストロ活性炭 羽毛布団収納ケース 2枚組 - アストロ

【活性炭のチカラで消臭しながら保管】通気性の良い不織布×活性炭で羽毛布団を消臭しながら保管できる収納ケース。活性炭シート入りの生地を全面に使用。

用途【前と両サイドの3箇所に持ち手付き】前と両サイドの3箇所に持ち手付きで持ち運びがしやすく、収納場所からの出し入れもスムーズ。【「縦」「横」どちらでも・たためる】クローゼットや押入れに縦置き、横置きどちらの向きでも収納可能。積み重ねもできる。ダブルジップファスナーで3辺が開くので、羽毛布団の出し入れがスムーズ。使わないときは折りたためる。【天然物によって消臭・薬剤は不使用】活性炭の表面にある無数の微細な穴でにおい分子を吸着し気になるにおいを除去。※薬剤は使用しておりません。材質ポリプロピレン・活性炭グレー質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×250収納の目安シングルサイズの羽毛布団1枚内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59223371-
オープン
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする