用途【天然物で消臭・薬剤不使用】炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。空気中のにおいの元となる物質を吸着し消臭。※薬剤は使用しておりません。【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m2)を使用し丈夫で破れにくい。活性炭生地の箇所は[不織布+活性炭シート+不織布]の3層構造で、しっかりしているので積み重ねもできる。【中身が見える透明窓付き】透明窓で中身の確認ができる。前面に透明窓が付いているので積み重ねても中身が一目で分かる。材質ポリプロピレン・活性炭・ポリエチレン色グレー質量(g)240寸法(幅W×奥行D)(mm)900×690収納の目安シングルサイズの羽毛布団1枚内容量1セット