活性炭持ち手付羽毛布団保存ケース

活性炭持ち手付羽毛布団保存ケース - アストロ活性炭持ち手付羽毛布団保存ケース - アストロ活性炭持ち手付羽毛布団保存ケース - アストロ活性炭持ち手付羽毛布団保存ケース - アストロ活性炭持ち手付羽毛布団保存ケース - アストロ活性炭持ち手付羽毛布団保存ケース - アストロ

【活性炭のチカラで消臭保管】

用途【天然物で消臭・薬剤不使用】炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。空気中のにおいの元となる物質を吸着し消臭。※薬剤は使用しておりません。【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m2)を使用し丈夫で破れにくい。活性炭生地の箇所は[不織布+活性炭シート+不織布]の3層構造で、しっかりしているので積み重ねもできる。【中身が見える透明窓付き】透明窓で中身の確認ができる。前面に透明窓が付いているので積み重ねても中身が一目で分かる。材質ポリプロピレン・活性炭・ポリエチレングレー質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×250×500(持ち手除く)収納の目安羽毛布団1枚シングル~ダブルサイズまで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59224211-
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする