曜日別特売

珪藻土入り 消臭羽毛布団収納袋 持ち手付き

珪藻土入り 消臭羽毛布団収納袋 持ち手付き - アストロ珪藻土入り 消臭羽毛布団収納袋 持ち手付き - アストロ珪藻土入り 消臭羽毛布団収納袋 持ち手付き - アストロ珪藻土入り 消臭羽毛布団収納袋 持ち手付き - アストロ珪藻土入り 消臭羽毛布団収納袋 持ち手付き - アストロ珪藻土入り 消臭羽毛布団収納袋 持ち手付き - アストロ

【活性炭のチカラで消臭保管】活性炭のチカラで大切な着物や浴衣を消臭しながら保管

用途【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m2)を使用し丈夫で破れにくい。【中身が見える透明窓付き】透明窓で中身の確認ができる。前面に透明窓が付いているので積み重ねても中身が一目で分かる。【大きく開く三方ファスナー】ダブルファスナーで3辺が開くので、かさばる毛布や軽寝具などの出し入れがスムーズ。材質ポリプロピレン・活性炭グレー質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×250×500収納の目安羽毛布団1枚シングル~ダブルサイズまで内容量1個
注意
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59224308-
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする