曜日別特売

活性炭 着物保管ケース

活性炭 着物保管ケース - アストロ活性炭 着物保管ケース - アストロ活性炭 着物保管ケース - アストロ活性炭 着物保管ケース - アストロ活性炭 着物保管ケース - アストロ活性炭 着物保管ケース - アストロ

【活性炭のチカラで消臭保管】活性炭のチカラで大切な着物や浴衣を消臭しながら保管

用途【通気性に優れた不織布製】通気性が良く湿気やにおいのこもりにくい不織布製。厚みのあるしっかりとした生地なので丈夫で破れにくい。【大切な着物をまとめて収納】たとう紙に着物を入れたまま収納可能。【持ち手・ネームホルダー・防虫剤入れ】両サイドに持ち手付きで持ち運びも簡単。ネームホルダー付きでケースを開けずに中身が分かり管理しやすい。内側2か所に防虫剤入れポケット付き。押入れやクローゼットの上部の棚、ベッド下などに収納しやすい高さ。使わないときは折りたたんでスリムに保管。材質ポリプロピレン・活性炭グレー質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×400×130収納の目安たとう紙に入った着物(浴衣)なら3~4枚・着物(浴衣)1枚と帯などの和装小物をまとめて収納も可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59224491-
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする