アストロ
中身が見える 活性炭クローゼットカバー 3枚組
【活性炭のチカラで消臭保管】活性炭のチカラで消臭保管。
用途
【シワをつけずに衣類を保管】シワをつけたくない衣類をまとめて吊り下げたまま保管。下部が開いているのでロングコートやワンピースなどの丈の長い衣類も収納できる。
【クローゼット内がスッキリ】複数枚を使用すればシーズンごと、家族ごと、用途ごとに分けてまとめて保管できる。クローゼット内を整頓できスッキリ。透明窓で中身の確認ができる。サイドファスナーで衣類の出し入れがスムーズ。ハンガーに掛けたまま衣類の出し入れが可能。
材質
ポリプロピレン・活性炭シート・ポリエチレン
色
グレー
質量(g)
630
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×600×1100
収納の目安
衣類4~6枚
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223705
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください