アストロ
活性炭タオル保管ケース
【活性炭のチカラで消臭保管】活性炭のチカラで消臭保管。活性炭シートがにおいをしっかり消臭。
用途
【吊り下げタオルストッカー】フェイスタオルを下から1枚ずつ取り出せる、通気性の良い不織布製のタオル収納ケース。
【大きく開くので入れやすい】中央のファスナーでパカッと開くので、スムーズにタオルが入れられてストレスフリー。
【吊り下げひも・透明窓付き】洗面所やキッチンなどお好きな場所の壁に吊り下げられるひも付き。透明窓で残りが見える。
【ティッシュのストックにも】ボックスティッシュやソフトパックティッシュなどを入れておくのにもちょうどよいサイズ。
材質
ポリプロピレン・活性炭・ポリエチレン
色
グレー
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×110×330(ひも除く)
収納の目安
フェイスタオル程度のサイズのタオル:6~12枚・ボックスティッシュ・ソフトパックティッシュ:5~6個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223976
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください