曜日別特売

活性炭ハンドル付衣類収納ケース(大)

活性炭ハンドル付衣類収納ケース(大) - アストロ活性炭ハンドル付衣類収納ケース(大) - アストロ活性炭ハンドル付衣類収納ケース(大) - アストロ活性炭ハンドル付衣類収納ケース(大) - アストロ活性炭ハンドル付衣類収納ケース(大) - アストロ活性炭ハンドル付衣類収納ケース(大) - アストロ

【活性炭のチカラで消臭保管】活性炭のチカラで消臭保管。活性炭シートがにおいをしっかり消臭。かさばる羽毛布団をにおい・ホコリ・汚れからしっかり守る。

用途【天然物で消臭・薬剤不使用】炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。空気中のにおいの元となる物質を吸着し消臭。※薬剤は使用しておりません。【仕切り・便利な持ち手付き】仕切り付きでたたんだ衣類が崩れにくい。両サイドに持ち手付きで収納場所からの出し入れや持ち運びがしやすい。【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m2)を使用し丈夫で破れにくい。活性炭生地の箇所は[不織布+活性炭シート+不織布]の3層構造で、しっかりしているので積み重ねもできる。材質ポリプロピレン・活性炭・ポリエチレングレー質量(g)155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×250収納の目安長袖シャツなら30~35枚・セーターやトレーナーなら8~10枚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59224326-
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする