【活性炭のチカラで消臭保管】活性炭のチカラで消臭保管。活性炭シートがにおいをしっかり消臭。かさばる羽毛布団をにおい・ホコリ・汚れからしっかり守る。
用途【天然物で消臭・薬剤不使用】炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。空気中のにおいの元となる物質を吸着し消臭。※薬剤は使用しておりません。【仕切り・便利な持ち手付き】仕切り付きでたたんだ衣類が崩れにくい。両サイドに持ち手付きで収納場所からの出し入れや持ち運びがしやすい。【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m2)を使用し丈夫で破れにくい。活性炭生地の箇所は[不織布+活性炭シート+不織布]の3層構造で、しっかりしているので積み重ねもできる。材質ポリプロピレン・活性炭・ポリエチレン色グレー質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×380×300収納の目安長袖シャツなら45~54枚・セーターやトレーナーなら12~15枚内容量1個