曜日別特売

WIREDcase消臭炭入衣類整理用中 グレー

WIREDcase消臭炭入衣類整理用中 グレー - アストロWIREDcase消臭炭入衣類整理用中 グレー - アストロWIREDcase消臭炭入衣類整理用中 グレー - アストロWIREDcase消臭炭入衣類整理用中 グレー - アストロWIREDcase消臭炭入衣類整理用中 グレー - アストロWIREDcase消臭炭入衣類整理用中 グレー - アストロWIREDcase消臭炭入衣類整理用中 グレー - アストロ

【活性炭のチカラで消臭保管】活性炭のチカラで消臭保管。活性炭シートがにおいをしっかり消臭。オフシーズンの衣類などをにおい・ホコリ・汚れからしっかり守る。

用途【天然物で消臭・薬剤不使用】炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。空気中のにおいの元となる物質を吸着し消臭。【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m2)を使用し丈夫で破れにくい。【ワイヤーと厚紙入りで丈夫】ワイヤーと厚紙入りの底面でケースの形状をしっかりキープ。丈夫で積み重ねて使える(耐荷重12kg)。使わないときはワイヤーを折りたたんでスリムに収納。ダブルドア仕様で上からと前からの2箇所から衣類の出し入れができる。前面の透明窓で収納したまま中身が確認できる。材質ポリプロピレン・活性炭シート・鉄・厚紙グレー質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×360×200収納の目安厚手セーターなら5~7枚・薄手シャツなら20~25枚内容量1個
注意
※注意 ワイヤーに指挟み込みに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59224545-
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする