アストロ
活性炭帽子収納袋
【活性炭のチカラで消臭保管】活性炭のチカラで消臭保管。活性炭シートがにおいをしっかり消臭。大切な帽子をにおい・ホコリ・汚れから守る。
用途
【天然物で消臭・薬剤不使用】炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。空気中のにおいの元となる物質を吸着し消臭。※薬剤は使用しておりません。【通気性が良く丈夫な不織布】通気性が良く厚みのあるしっかりとした不織布(目付75g/m2)を使用し丈夫で破れにくい。活性炭生地の箇所は[不織布+活性炭シート+不織布]の3層構造。
【型崩れを防ぎまとめて保管】ゆったりとした円柱形。キャップやハットなどの帽子を型崩れさせずにまとめて保管。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できる。ダブルジップファスナーで大きく開くので帽子の出し入れがスムーズ。透明窓付きでケースを開けずに中身の確認ができるので探す手間が省ける。
材質
ポリプロピレン・活性炭・ポリエチレン
色
グレー
質量(g)
120
収納の目安
帽子:4~5個
直径×高さ(mm)
470×220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59224089
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください