曜日別特売

炭入着物保管袋 4枚組

炭入着物保管袋 4枚組 - アストロ炭入着物保管袋 4枚組 - アストロ炭入着物保管袋 4枚組 - アストロ炭入着物保管袋 4枚組 - アストロ炭入着物保管袋 4枚組 - アストロ炭入着物保管袋 4枚組 - アストロ炭入着物保管袋 4枚組 - アストロ

【活性炭のチカラで消臭保管】活性炭のチカラで着物や浴衣を消臭しながら保管。

用途【通気性に優れた不織布製】湿気やにおいがこもりにくい通気性の良い不織布製。大切な着物を消臭しながらホコリから守り保管できる。【ファスナー巻き込みから守る】通気性に優れ厚みのあるしっかりとした不織布を使用。たとう紙より丈夫で破れにくく軽くて柔らかいので扱いやすい。ダブルジップファスナーで3辺が開くので着物の出し入れがスムーズ。ファスナーで着物を巻き込んで傷つけてしまうのを防ぐ布付き。【透明窓付き・折りたためる】透明の小窓が付いているので袋を開けずに中身の確認ができ管理しやすい。材質ポリプロピレン・活性炭シートホワイト質量(g)300寸法(幅W×長さL)(mm)390×920収納の目安着物(浴衣)1枚内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59223556-
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする