【活性炭のチカラで消臭保管】活性炭シートでしっかり消臭しながら保管。静電気が発生しやすくホコリが付着しがちな毛布や軽寝具などをにおい・ホコリ・汚れから守る。
用途【天然物で消臭・薬剤不使用】炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。空気中のにおいの元となる物質を吸着し消臭。※薬剤不使用【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m2)を使用し丈夫で破れにくい。活性炭生地の箇所は[不織布+活性炭シート+不織布]の3層構造で、しっかりしているので積み重ねもできる。【中身が見える透明窓付き】透明窓で中身の確認ができる。前面に透明窓が付いているので積み重ねても中身が一目で分かる。材質ポリプロピレン・活性炭・ポリエチレン色グレー質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×530×230収納の目安厚手毛布なら4枚・薄手毛布や軽寝具なら3~4枚内容量1セット