曜日別特売

珪藻土入り 消臭ふとん収納袋

珪藻土入り 消臭ふとん収納袋 - アストロ珪藻土入り 消臭ふとん収納袋 - アストロ珪藻土入り 消臭ふとん収納袋 - アストロ珪藻土入り 消臭ふとん収納袋 - アストロ珪藻土入り 消臭ふとん収納袋 - アストロ

【活性炭&珪藻土の力で消臭】活性炭と珪藻土のダブルの力で消臭保管。来客用などの布団をにおいやホコリなどの汚れからしっかり守る。

用途【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m2)を使用し丈夫で破れにくい。【便利な透明窓・持ち手付き】透明窓で袋を開けずに中身の確認ができる。【大きく開く三方ファスナー】ダブルファスナーで3辺が開くので、敷き布団の出し入れがスムーズ。材質ポリプロピレン・活性炭・珪藻土粒・ポリエチレングレー質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×700×350収納の目安シングルサイズの布団一式(掛け・敷き布団各1枚)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59224360-
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする