アストロ
珪藻土入り 消臭敷ふとん収納袋
【活性炭&珪藻土の力で消臭】活性炭と珪藻土のダブルの力で消臭保管。来客用などの敷布団をにおいやホコリなどの汚れからしっかり守る。
用途
【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m
2
)を使用し丈夫で破れにくい。【便利な透明窓・持ち手付き】透明窓で袋を開けずに中身の確認ができる。持ち運びの際に便利な持ち手付き。【大きく開く三方ファスナー】ダブルファスナーで3辺が開くので、敷き布団の出し入れがスムーズ。
材質
ポリプロピレン・活性炭・珪藻土粒・ポリエチレン
色
グレー
質量(g)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
980×700×250
収納の目安
シングルサイズの敷布団:1枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59224317
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください