消臭衣類整理袋 紺 2枚組

消臭衣類整理袋 紺 2枚組 - アストロ

【消臭繊維×通気性の良い不織布】日本製の消臭繊維を通気性の良い不織布で挟んだ3層構造の生地を使用。

用途【においを分解し細菌増殖を抑制】保管中の気になるにおいを分解しながら、細菌などの菌の増殖も抑制。【使わないときは折りたたみ可能】オフシーズンの衣類などをホコリから守る。使わないときは折りたためる。ダブルジップファスナーでコの字に3辺が開くので衣類の出し入れがスムーズ。【透明窓・両サイドに持ち手付き】中身が見える透明窓付き。両側に持ち手付きで収納場所からの取り出しや持ち運びがしやすい。材質ポリプロピレン・ポリエステル・分類外繊維(デオメタフィD) ・ポリエチレンネイビー質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)480×350×250収納の目安薄手シャツなら約24~28枚・薄手シャツなら約24~28枚内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59223091-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする