【特殊な繊維で吸湿】シリカゲルの約2~3倍の吸湿性がある繊維と活性炭を使用。
用途【クローゼットやハンガーに】クローゼット内のハンガーパイプに吊り下げたり、ハンガーのバーに掛けたりして使える。【活性炭シートで衣類を脱臭】活性炭のチカラでにおいの元となる物質を吸着。オフシーズンの衣類などを脱臭しながら保管。【干し時が分かるセンサー付】干し時が分かるセンサー付き。湿気を吸っても吸収性能は天日干しで回復し繰り返し使えるので経済的。衣装ケース、タンスやチェストの引き出し、収納ケースの中、押入れの中などに入れても使える。材質ポリエステル80%・合成繊維(アクリレート系)・活性炭シート色チャコール質量(g)200備考センサーの色が変化しなくても2週間に1度を目安に天日干しをしてください。寸法(幅W×長さL)(mm)180×505(フック含む)内容量1セット