曜日別特売

便座シート70枚入り

便座シート70枚入り - アストロ便座シート70枚入り - アストロ便座シート70枚入り - アストロ便座シート70枚入り - アストロ便座シート70枚入り - アストロ便座シート70枚入り - アストロ

【特殊接着剤によるズレ防止 】接着面が従来の便座シートのように衣服が触れたり、体を動かした時の微風でズレや脱落を防止。

用途【 持ち運び便利 】持ち運びに便利なコンパクトサイズ。【 清潔・安心 】シートは抗菌加工で清潔で安心。【 そのまま流せる 】使用後はそのままトイレに流せて便利。【すぐに使える】中抜きタイプ材質抗菌加工紙、ポーチ:ポリエチレン寸法(mm)380×430 【携帯ポーチ】85×120質量(g)237内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59223021-
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする