曜日別特売

着物用除湿シート 2枚組

着物用除湿シート 2枚組 - アストロ着物用除湿シート 2枚組 - アストロ着物用除湿シート 2枚組 - アストロ着物用除湿シート 2枚組 - アストロ着物用除湿シート 2枚組 - アストロ着物用除湿シート 2枚組 - アストロ

【着物収納ケース用除湿シート】着物収納ケースに入れて使えるシリカゲル入りの除湿シート。

用途
【シリカゲルの粒が除湿・消臭】防ダニ加工を施したシリカゲルの粒が除湿・消臭効果を発揮。
【フック付きで吊り下げも可能】フック付きでクローゼットなどに吊り下げて使うことも可能。
【干せば繰り返し使えて経済的】吸湿性能は天日干しで回復し、繰り返し使えるのでエコで経済的。
材質B形シリカゲル・ポリプロピレンホワイト質量(g)220寸法(幅W×長さL)(mm)230×630吸湿量(mL)140(2枚)※40℃・湿度90%の場合内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59222996-
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする