アストロ
衣類用 立体圧縮袋 ホワイト 2枚組
【立体圧縮袋】 大容量 たっぷり入る まとめて収納 掃除機不要 上から押すだけで簡単に圧縮
用途
【マチ付きでたっぷり入る手押し式圧縮袋】マチ付きでたっぷり収納できる手押しタイプの圧縮袋。オフシーズンの衣類などをまとめてスッキリ収納。
【ダブルチャック・密閉シート付きバルブ】スライダー付きのダブルチャックでしっかり密閉でき、密閉シート付きバルブで空気の逆戻りを防ぎ保管。
【片面透明で中が見えるので管理しやすい】ホワイト×片面透明で収納したまま中身の確認ができるので、管理がしやすく、開けて探す手間が省ける。
材質
[フィルム]ポリスチレン・ポリプロピレン [スライダー]ポリアセタール [チャック・バルブ底部分]ポリエチレン [バルブ蓋]ポリプロピレン [バルブ密封シート]シリコン
色
ホワイト
質量(g)
195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×280×685
収納の目安
薄手シャツなら30枚・セーターなら10~15枚・タオルケットなら3~4枚
内容量
1セット
注意
※【ご注意】
※本品は手押しタイプです。
※掃除機やポンプでは圧縮できません。
※同梱の説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59222951
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください