曜日別特売

クローゼット衣類カバーS 2枚組

クローゼット衣類カバーS 2枚組 - アストロクローゼット衣類カバーS 2枚組 - アストロクローゼット衣類カバーS 2枚組 - アストロクローゼット衣類カバーS 2枚組 - アストロクローゼット衣類カバーS 2枚組 - アストロクローゼット衣類カバーS 2枚組 - アストロクローゼット衣類カバーS 2枚組 - アストロ

【衣類をまとめて保管】オフシーズンの洋服をまとめてホコリなどの汚れから守ります。

用途
【マチ付きでゆったり・シワになりにくい】シワをつけたくない大切な衣類を吊り下げたままでき、太いハンガーも通せるので厚手の衣類の収納にも。
【通気性が良く収納に適している不織布製】通気性に優れた不織布製。不織布は通気性が良く湿気やニオイがこもりにくい収納に適した素材です。
【センターファスナー・透明窓・防虫剤入れ】大きく開いて出し入れしやすいセンターファスナー。ハンガーに掛けたまま衣類の出し入れができる。中身の見える透明窓と防虫剤用ポケット付き。
材質ポリプロピレン・ポリエチレングレー質量(g)467寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)600×350×1100内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59223416-
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする