アストロ
mayuyam 衣類用収納袋
【見せられる(魅せられる収納)】クローゼットの扉を開けたときに、すっきり美しく見えるようなデザイン性と機能性を重視して考案。インスタグラマーと共同開発。
用途
収納スペースに合わせて様々な組み合わせで使用でき、白色でスッキリとまとまります。通気性のよい不織布製で、湿気やニオイがこもらず保管に最適。ホコリなどの汚れから守る。ダブルファスナーで3辺が開くので、中身の出し入れがスムーズ。側面に厚紙入りでしっかり丈夫。
材質
ポリプロピレン、厚紙
色
ホワイト
質量(g)
730
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×350×200
収納の目安
厚手セーターなら5~7枚・薄手シャツなら20~25枚
内容量
1個
注意
※【mayuyamシリーズ】Instagramにて収納や主婦目線で役に立つアイテム、アイディアを発信されているMAYU@ma.yuy___amさんとのコラボ開発シリーズ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59224536
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください