曜日別特売

羽毛布団を小さく収納するケース 紺 3枚組

羽毛布団を小さく収納するケース 紺 3枚組 - アストロ羽毛布団を小さく収納するケース 紺 3枚組 - アストロ羽毛布団を小さく収納するケース 紺 3枚組 - アストロ羽毛布団を小さく収納するケース 紺 3枚組 - アストロ羽毛布団を小さく収納するケース 紺 3枚組 - アストロ羽毛布団を小さく収納するケース 紺 3枚組 - アストロ羽毛布団を小さく収納するケース 紺 3枚組 - アストロ羽毛布団を小さく収納するケース 紺 3枚組 - アストロ

【軽圧縮】 押さえベルトでとめるだけでコンパクト収納

用途
【簡単コンパクト収納】軽圧縮なので羽毛を傷めにくく、ふかふか感や暖かさを次のシーズンまでキープ。
【通気性に優れた不織布製】羽毛布団をホコリなどの汚れからしっかりガード。通気性が良く湿気やニオイのこもりにくい不織布製。厚みのあるしっかりとした生地なので丈夫で破れにくい。
【中身が見える透明窓付き】透明窓で中身の確認ができる。前面に透明窓が付いているので、次に使うとき探す手間が省ける。
【大きく開く三方ファスナー】ダブルファスナーで3辺が開くので、かさばる羽毛布団も出し入れがスムーズ。
材質ポリプロピレン・ポリエチレンネイビー質量(g)457寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×150収納の目安シングルサイズの羽毛布団1枚内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59223425-
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする