アストロ
帯収納袋 三方開き 3枚組
【通気性に優れた不織布で保管】湿気やにおいのこもりにくい通気性の良い不織布製。大切な着物の帯をホコリから守り保管できる。
用途
【破れにくい・軽い・柔らかい】厚みのあるしっかりとした不織布を使用。たとう紙より丈夫で破れにくく軽くて柔らかいので扱いやすい。【ファスナー巻き込みから守る】ダブルジップファスナーで3辺が開くので帯の出し入れがスムーズ。ファスナー開閉時に帯を巻き込んで傷つけてしまうのを防ぐカバー布付き。【中身が見える透明窓・たためる】透明窓が付いているので袋を開けずに帯の色や柄の確認ができ管理しやすい。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できる。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
180
寸法(幅W×長さL)(mm)
390×920
収納の目安
帯:1~2本(厚さにより異なる)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223030
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください