曜日別特売

3方開きファスナー着物保管袋 15枚組

3方開きファスナー着物保管袋 15枚組 - アストロ3方開きファスナー着物保管袋 15枚組 - アストロ3方開きファスナー着物保管袋 15枚組 - アストロ3方開きファスナー着物保管袋 15枚組 - アストロ3方開きファスナー着物保管袋 15枚組 - アストロ3方開きファスナー着物保管袋 15枚組 - アストロ3方開きファスナー着物保管袋 15枚組 - アストロ3方開きファスナー着物保管袋 15枚組 - アストロ

【通気性に優れた不織布で保管】湿気やにおいのこもりにくい通気性の良い不織布製。大切な着物をホコリから守り保管できる。

用途【破れにくい・軽い・柔らかい】厚みのあるしっかりとした不織布を使用。たとう紙より丈夫で破れにくく軽くて柔らかいので扱いやすい。【ファスナー巻き込みから守る】ダブルジップファスナーで3辺が開くので着物の出し入れがスムーズ。ファスナーで着物を巻き込んで傷つけてしまうのを防ぐ布付き。【程よい透け感・折りたためる】ほどよく透ける透け感で中の着物の柄を確認できる。使わないときは折りたたんでスリムに保管できる。材質ポリプロピレンホワイト質量(g)1000寸法(幅W×長さL)(mm)390×920収納の目安着物(浴衣)1枚内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59223748-
オープン
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする