曜日別特売

着物保管袋 5枚組

着物保管袋 5枚組 - アストロ着物保管袋 5枚組 - アストロ着物保管袋 5枚組 - アストロ着物保管袋 5枚組 - アストロ着物保管袋 5枚組 - アストロ着物保管袋 5枚組 - アストロ着物保管袋 5枚組 - アストロ着物保管袋 5枚組 - アストロ

【通気性に優れた不織布で保管】湿気やにおいのこもりにくい通気性の良い不織布製。大切な着物をホコリから守り保管できる。

用途【破れにくい・軽い・柔らかい】厚みのあるしっかりとした不織布を使用。たとう紙より丈夫で破れにくく軽くて柔らかいので扱いやすい。【ファスナー巻き込みから守る】ダブルジップファスナーでL字に開く。ファスナー開閉時に着物を巻き込んで傷つけてしまうのを防ぐ布付き。【透明小窓付き・折りたためる】透明の小窓が付いているので入れたまま中身の確認ができ管理しやすい。使わないときは折りたたんでスリムに保管できる。材質ポリプロピレン・ポリエチレンホワイト質量(g)360寸法(幅W×長さL)(mm)390×900内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59223511-
オープン
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする